Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox Key Box H202xB157xT75mm schwarz Stahlbl.Anz.Hak.15 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000291950
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28230
EAN/GTIN:
     4003482282304
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung Weitere technische Eigenschaften: · Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Haken:
15
Breite:
157 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten burgwächter für 15 schlüssel, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselbords, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,77*
€ 30,21*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 23,14*
€ 30,22*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 24,44*
€ 31,95*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 32,99*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 26,04*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,68*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,11*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 154,88*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,87*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,98*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,83*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 273,4306*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,62*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 390,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 24 S
ab € 26,44*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/ 48 R
ab € 61,07*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.