Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB Charger USB-Ladegerät 12 W Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887613-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19991093
EAN/GTIN:
     7630049620001
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Value USB Charger 19991093 USB-Ladegerät Innenbereich

VALUE USB Charger mit Euro-Stecker, 1-Port (Typ-A), 12W

Zum Aufladen oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang
Geeignet z.B. für Smartphone/Tablet, externe SSD/HDD oder andere Geräte
Perfekte Ergänzung auch für Ihren Wireless Charger, da dort im Lieferumfang häufig keine Steckernetzteile enthalten sind
Ladegerät mit einer USB Typ A Buchse
Mattschwarzes PVC Gehäuse und Euroflachstecker
Steckernetzteil mit einem USB Ausgang, Typ A Buchse
Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60Hz
Ausgangsspannung: 5 V DC
Ausgangsleistung: 12 W (2,4A)
Abmessung: 36 x 24 x 84 mm


1-Port-USB-Ladegerät, 1x USB-A mit maximal 12W für die Stromversorgung eines Smartphones/Tablets, einer externen SSD/HDD oder anderer Geräte

Technische Daten:
Ausgangsspannung (Details): 5 V · Eingänge (Steckertyp): USB · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 47.8 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 12 W · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 24 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Value
Eingänge (Steckertyp):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
USB Charger
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
12 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V
Gewicht:
47.8 g
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 10,01*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 14,43*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 19,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 19,31*
7 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
924.329
ab € 2,46*
Zubehör
VALUE
11.99.8873
ab € 2,79*
Zubehör
VALUE
11.99.9010
ab € 3,65*
Zubehör
VALUE
11.99.8977
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.