| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2897987-BP Herst.-Nr.: 0-65-395 EAN/GTIN: 3253560653958 |
| |
|
| | |
| STANLEY TX-Schraubendreher
Schraubendreher FatMax TX15 75mm
FATMAX SCHRAUBENDREHER TORX TT15 75 Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung
Stanley 0-65-395 Schraubendreher FatMax TX15 75mm
Weitere Informationen: | | Marke: | STANLEY | Produkt-Art: | TX-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, STANLEY, 0-65-395, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,59* | € 5,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,44* | € 5,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,69* | € 5,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|