Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Swirl 216403 Müllsack 20 l (B x H) 47 cm x 57 cm 20 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2898173-BP
Hersteller:
Swirl
Herst.-Nr.:
216403
EAN/GTIN:
4008871216403
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Swirl 216403 Müllsack 20 l (B x H) 47 cm x 57 cm 20 St.
Zugband-Müllbeutel 20 St.
Reißfest & Dicht Zugband-Müllbeutel 20 l
Mit Zugband zum Verschließen und Tragen
Extra verstärkte Folie
Aus 80 % recyceltem Plastik.
Mit Zugband und Mehrschichtfolie für die Entsorgung jeglicher Art von Müll.
Die Reißfest & Dicht Zugband Müllbeutel zeichnen sich durch eine hohe Reißfestigkeit und eine bequeme Handhabung aus. Dank des praktischen Zugbandes ist das Verschließen und Tragen des Beutels besonders einfach.
Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 47 cm · Produktabmessung, Höhe: 57 cm · Volumen: 20 l
Lieferumfang:
1 Rolle mit 20 Beuteln.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(B x H) 47 cm x 57 cm
Volumen:
20 l
Produktabmessung, Höhe:
57 cm
Produktabmessung, Breite:
47 cm
Marke:
Swirl
Produkt-Art:
Müllsack
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Betriebsausstattung
>
Reinigung & Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
swirl zugband müllbeutel 20 l
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 20l
,
Swirl
,
216403
,
müllbeutel
,
müllsack
,
müllsäcke
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
142
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,84*
Lager 2813
3 Tage
8
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,86*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,77*
€ 2,95*
Lager 9UZUT
8 Tage
9
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,76*
€ 4,32*
Lager 102
2 Tage
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1585* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 20 Liter, 430x500x0,018 mm natur
Emil Deiss
06028
ab € 7,46*
Ähnlich
Weita PAP12397 Abfallbeutel 30 l Grau 80 Stück(e)
Weita
PAP12397
ab € 4,857*
Ähnlich
Müllbeutel 36021 30l weiß 50St.
Soennecken
445012001
ab € 2,78*
Ähnlich
Müllbeutel universal 500x600mm 30l bedr. Banderole 5mic ws 50St.
Soennecken
445012401
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen