Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXsmart/Wxair Entlöt/Lötset Löt-/Entlötstation 300 W 100 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987787-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053456699
EAN/GTIN:
     4003019448104
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Weller WXsmart/Wxair Entlöt/Lötset Löt-/Entlötstation 300 W 100 - 450 °C

Wxsmart/Wxair Entlöt/Lötset

Rework Set für jeden Verwendungszweck. Ein neues Löt-Set. Rework-System mit WXsmart Station und WXair Modul für anspruchsvollste Aufgaben in der Elektronik-, Medizin-, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Es bietet kürzeste Aufheiz- und Erholzeiten sowie eine vollständige Prozesskontrolle von der Spitze bis zur Station mit den neuen intelligenten Werkzeugen. Erstklassige Konnektivität, ein benutzerfreundlicher Farb-Touchscreen und Cyber-Sicherheit runden das Paket ab. In Kombination mit dem Modul WXair wird die WXsmart Station zu einer kompletten Rework-Station.

Ausstattung:
Antrieb für Effizienz, schnelle Aufheizzeiten
Die aktive Spitzentechnologie von Weller (Kartusche) bietet eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 150 W bei 24 V. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 7 Sekunden sorgt für eine hervorragende Wärmeübertragung und Erholungszeit während des Lötvorgangs für einen leistungsstarken, kontinuierlichen Arbeitsablauf.
Perfekt für anspruchsvolle Lötanwendungen
Die WXUPS verwendet die Thermal Core Technology für eine optimierte Wärmeübertragung durch die Lötstelle und bietet mit 150 W maximale Leistung. Sie eignet sich für Hochleistungsanwendungen mit großen Bauteilgrößen ab 1612 und mehr.
Vollständige Prozesskontrolle
Smarte Lötspitzen mit einer individuellen Seriennummer, smarte Werkzeuge zur Speicherung von Datenparametern und eine smarte Lötstation gewährleisten eine vollständige Prozesskontrolle und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Kalibrierungshistorie.
Ersparnis bei der Investition
WXair macht aus einer WXsmart Lötstation eine komplette All-in-One Rework-Station. Das Rework-Modul WXair mit 1 Luft- und 1 Vakuumkanal macht aus Ihrer 2-Kanal-Lötstation WXsmart eine vollwertige All-in-One Rework-Station. Insgesamt können 16 Werkzeuge angeschlossen werden. Alle Löt-, Entlöt- und Heißluftanwendungen, vom kleinsten bis zum größten Bauteil, werden mit nur einer WXsmart-Plattform abgedeckt.
Schutz vor Cyberangriffen
TLS-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), einschließlich des integrierten Zertifikats-Upload-Mechanismus von Weller, der die Lötstation mit einem Kundenverifizierungszertifikat versieht, sowie geschützte Software-Updates.
Bessere Qualität der Ergebnisse
Die Verwaltung Ihres gesamten Lötprozesses, von der Lötspitze bis zur Station, war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten All-in-One-Handlötplattform WXsmart. Mit Total Process Control bietet WXsmart maximale Konnektivität und Rückverfolgbarkeit bei höchster Qualität. Die Plattform unterstützt alle IoT-Standards. Sie ist die erste Handlötstation mit Cyber-Sicherheit, die kostspielige Ausfallzeiten verhindert.
ESD-sicher
Die WXsmart Station und alle angeschlossenen Werkzeuge sind vollständig ESD-sicher.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 300 W · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 100 °C · Weitere technische Daten: WXsmart Versorgungseinheit
Netzspannung 230 V/AC
Schutzklasse Netzgerät: I
Schutzklasse Lötkolben: II
Temperaturgenauigkeit: +/- 9 °C
Temperaturstabilität: +/- 2 °C
WXair Heißluft Modul
Leistung: 70 W
Netzspannung: 100 - 240 V/AC
Sicherung: T4A
Schutzklasse Netzgerät: I
max. Vakkuum: 70 kPA
Max. Quantity: 18 l/min
Umgebungstemperatur: 10 - 40 °C
WXUPS MS Handstück
Leistung: 150 W
Netzstpannung: 24 V/AC
Aufheizzeit: 7 sec
RTUS 032 MS Lötspitze
Spitzengröße: 3.2 x 0.8 mm
Spitzenform: Meißel

Lieferumfang:
WXsmart 2-Kanal-Versorgungseinheit 300 W (T0053451699),Wxair Rework-Modul (T0053452699),WSR 207 (T0051518199),Entlötkolben 120 W, 24 V (T0051320199N),2in1 Sicherheitsablage WSR 200 (T0051517499N),Lötkolben WXUPS MS 150 W, 24 V (T0052923599),RTUS Ultra Lötspitze, konisch Ø 0.4 mm (T0050113299),Lötspitzenhalter (T0053450299)

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Leistung (max.):
300 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
100 °C
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, entlötstation weller, entlötstation, cee-stecker 230v, Weller, T0053456699, WXsmart/Wxair Entlöt/Lötset, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.763,50*
€ 1.903,01*
Frei Haus
ab € 1.815,92*
€ 1.903,02*
Frei Haus
ab € 2.088,90*
€ 2.248,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2.174,75*
€ 2.291,69*
€ 6,90*
ab € 2.292,56*
€ 2.390,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,69*
€ 2.727,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,73*
€ 2.708,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.226,20*
€ 2.649,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,53*
€ 2.594,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,75*
€ 2.587,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,62*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.