Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXsmart Rework Set Rework-Station Löten/Entlöten/Heißluft/Vakuum 150W / 230V Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775840
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053456699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Modellnummer = WXsmart Rework Set
Unterstützte Aufgaben = Löten/Entlöten/Heißluft/Vakuum
Anwendungsbereich = Löten & ReworkingW
Eingangsspannung = 230V
Ausgang-Leistung = 150W
Anzeigentyp = Digital
ESD-sicher = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
WXsmart Rework Set
Unterstützte Aufgaben:
Löten/Entlöten/Heißluft/Vakuum
Anwendungsbereich:
Löten & ReworkingW
Eingangsspannung:
230V
Ausgang-Leistung:
150W
Anzeigentyp:
Digital
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, entlötstation weller, entlötstation, cee-stecker 230v, 2775840, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Weller, T0053456699
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.756,11*
€ 1.900,19*
Frei Haus
ab € 1.819,42*
€ 1.900,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.083,96*
€ 2.237,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.182,89*
€ 2.280,42*
€ 6,90*
ab € 2.299,47*
€ 2.377,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,67*
€ 2.662,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,34*
€ 2.637,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,68*
€ 2.586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,59*
€ 2.490,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,96*
€ 2.479,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,36*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.