| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2993661-BP Herst.-Nr.: CD74HC4051E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Texas Instruments CD74HC4051E Schnittstellen-IC - Analogschalter Tube
8 Channel Analog MUX DIP16
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): CD74HC4051 · Verpackungsart (Bauteile): Tube
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Texas Instruments | Marke: | Texas Instruments | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Serie (Halbleiter): | CD74HC4051 | Typ (Hersteller-Typ): | CD74HC4051E | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Schnittstellen-IC - Analogschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Texas Instruments, CD74HC4051E, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,26* | € 0,80* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,29* | € 0,91* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|