Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, PDIP, 3 V, 5 V- einzeln, ±3V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, PDIP, 3 V, 5 V- einzeln, ±3V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-1218353
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4051E
EAN/GTIN:
     5059042240948
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Serie 74HC4000, Texas Instruments. Standard-Logik-ICs mit CMOS-Technologie für optimale Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie LSTTL bei dem niedrigen Stromverbrauch von integrierten CMOS-Schaltkreisen. Die Logikfamilie 74HC4000 ist funktions- und stiftmäßig kompatibel mit der Standard-LS-Logikfamilie, und alle Geräte können 10 LSTTL-Lasten betreiben. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1218353, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD74HC4051E, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1 Tag
625
10
€ 7,00*
ab € 0,26*
€ 0,80*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,91*
1 Tag
90
3
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.