| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R028892 Herst.-Nr.: CD74HC4051E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Typ: | CD74HC4051E | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur (max.): | 125 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Verpackungsart: | Tube | Hersteller: | Texas Instruments | Serie: | CD74HC4051 | Produkt-Art: | Schnittstellen-IC - Analogschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, Analogschalter, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Texas Instruments, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,43* | € 0,79* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,26* | € 0,80* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,29* | € 0,91* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 1,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|