Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Körpernotdusche
>
Artikel
B-SAFETY BR084085 ClassicLine Notdusche Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2995143-BP
Hersteller:
B-Safety
Herst.-Nr.:
BR084085
EAN/GTIN:
4251138200015
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
B-SAFETY BR084085 ClassicLine Notdusche Wand
ClassicLine Körper-Notdusche
Hocheistungsduschkopf
Selbst entleerend
Mit Zugstange
Über-Tür-Montage möglich
Edelstahl mit chemikalienbeständiger Pulver-Beschichtung
Die B-SAFETY Körper-Notduschen der Serie ClassicLine werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für den Einsatz in Labor und Forschung ebenso geeignet wie für den rauen Einsatz in der Industrie. Die grüne chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Die Körper-Notduschen sind mit dem B-SAFETY Hochleistungsduschkopf ausgestattet, der nicht nur die Vorgaben der ANSI Z358.1 und der DIN EN 15154 erfüllt, sondern auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig ist. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.
Der integrierte automatische Mengenregulator sorgt für ein normgerechtes Strahlbild unabhängig vom vor Ort anstehenden Wasserdruck. Mit dem beiliegenden Hinweisschild gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 wird die B-SAFETY Notdusche gekennzeichnet und die Sichtbarkeit wird verbessert. Die Erkennungsweite beträgt 15 Meter.
Ausstattung:
Kugelhahn aus entzinkungsbeständigem Messing mit Zugstangenbetätigung auf Wandflansch, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
Führungshalter für Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 500 mm
Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 525 mm
integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Technische Daten:
Anschluss (Sanitär): 3/4 Zoll · Durchflussmenge (max.): 50 l/min · Material: Edelstahl,Kunststoff · Montageart: Wand · Normen (Erste Hilfe): DIN EN 15154-1:2006,DIN EN 15154-5:2019,ANSI Z358.1-2014,DVGW NW-0416CL0425 · Weitere technische Daten: Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar
Ausladung: 525 mm
Anbringungshöhe: 2345 mm (± 100 mm)
Lieferumfang:
Notdusche,Zugstange,Hinweisschild,Anleitung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sanitär):
3/4 Zoll
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Normen (Erste Hilfe):
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-5:2019 | ANSI Z358.1-2014 | DVGW NW-0416CL0425
Montageart:
Wand
Durchflussmenge (max.):
50 l/min
Produkt-Art:
Notdusche
UKCA-konform:
nicht relevant
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Erste Hilfe
>
Sanitätsraum-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Körpernotdusche
,
Notdusche
,
Notduschen
,
Notfalldusche
,
Vollkörper-Deckendusche
,
Vollkörper-Wanddusche
,
Verteilertür
,
verteilertür
,
B-SAFETY
,
BR084085
,
ClassicLine
,
augenduschen
,
körpernotduschen
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1736
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 228,47*
€ 269,94*
Lager 4BULW
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 232,86*
€ 271,48*
Lager 1955
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 229,62*
€ 276,24*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 231,44*
€ 278,07*
Lager 102
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 368,45*
€ 422,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-SAFETY BR088085 ClassicLine Notdusche Zugstangenumlenkung Wand
B-Safety
BR088085
ab € 323,39*
Zubehör
Körper-Notdusche PremiumLine, Über-Tür-Montage, Edelstahl poliert
B-Safety
BR 084 095
ab € 451,02*
Zubehör
Körper-Notdusche PremiumLine, Über-Tür-Montage, Zugstangenumlenkung, poliert
B-Safety
BR 088 095
ab € 539,98*
Zubehör
Notduschen-Prüfwagen, für Notduschen-Funktionsprüfung, 3-teilig, 30 l
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
Plum Wund- und Augenspray, schnelle Erste Hilfe für Haut und Augen, 50ml/Dose
AURENA
45530
ab € 16,92*
Zubehör
Thermostatmischer für Körper- und Kombiduschen, Volumenstrom 110 l/min, BR710950
k.A.
305314
ab € 443,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.