Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0309 Notebook-Netzteil 65 W 15 V 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997555-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0309
EAN/GTIN:
     4052792070668
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LogiLink PA0309 Notebook-Netzteil 65 W 15 V 4 A

Surface Laptop Ladegerät, 65 W, USB-Port, schwarz

Kompatibel mit Microsoft Surface Pro, Surface Laptop, Surface Go und Surface Book
Das 65-W-Netzteil lädt den Akku schnell wieder auf und der USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein anderes Gerät, wie z. B. Ihr Handy gleichzeitig aufzuladen.
Eingangsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz 1 A max
Ausgangsleistung Surface-Anschluss: 15 V/4 A (60 W) max, USB-A: 5 V/1 A (5 W), gesamt: 65 W
Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz
Mit weißer LED-Ladekontrollleuchte
Kabellänge: 1,5 m
Farbe: Schwarz

Für Reisende zum schnellen Aufladen von Microsoft Surface entwickelt. Kompatibel mit Microsoft Surface Pro, Surface Laptop, Surface Go und Surface Book. Gleichzeitig können Sie über den zusätzlichen USB-Port ein anderes Gerät we z. B. Ihr Smartphone oder eine Digitalkamera aufladen.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 15 V · Ausgangsstrom (max.): 4 A · Eingangsspannung (num): 230 V · Einsatzort: mobil,Innenbereich · Gewicht: 204 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1,50 m · Leistung: 65 W · Passend für Marke: Microsoft · Passend für Notebook-Modellreihe: Surface Book · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 95 x 51 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Passend für Marke:
Microsoft
Passend für Notebook-Modellreihe:
Surface Book
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4 A
Marke:
LogiLink
Typ (Hersteller-Typ):
PA0309
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung:
15 V
Einsatzort:
mobil | Innenbereich
Leistung:
65 W
Kabellänge (Details):
1|ツ|50 m
Gewicht:
204 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 31,18*
€ 5,50*
ab € 21,82*
€ 31,19*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 34,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.