Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0309 Notebook-Netzteil 65W 15V 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R043332
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0309
EAN/GTIN:
     4052792070668
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Für Reisende zum schnellen Aufladen von Microsoft Surface entwickelt. Kompatibel mit Microsoft Surface Pro, Surface Laptop, Surface Go und Surface Book. Gleichzeitig können Sie über den zusätzlichen USB-Port ein anderes Gerät we z. B. Ihr Smartphone oder eine Digitalkamera aufladen.
Features:
Kompatibel mit Microsoft Surface Pro, Surface Laptop, Surface Go und Surface Book
Das 65-W-Netzteil lädt den Akku schnell wieder auf und der USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein anderes Gerät, wie z. B. Ihr Handy gleichzeitig aufzuladen.
Eingangsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz 1 A max
Ausgangsleistung Surface-Anschluss: 15 V/4 A (60 W) max, USB-A: 5 V/1 A (5 W), gesamt: 65 W
Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz
Mit weißer LED-Ladekontrollleuchte
Kabellänge: 1,5 m
Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
für Marke:
Microsoft
Leistung:
65 W
Höhe:
51 mm
Länge:
29 mm
Breite:
95 mm
Einsatzort:
mobil + Innenbereich
Gewicht:
204 g
für Modellreihe:
Surface Book
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
15 V
Typ:
PA0309
Kabellänge (Details):
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 31,18*
€ 5,50*
ab € 21,82*
€ 31,19*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 34,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.