| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117840 Herst.-Nr.: PA0309 EAN/GTIN: 4052792070668 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Netzteil für Surface Notebooks, 65 Watt, schwarz kompatibel mit Microsoft Surface Pro/Surface Laptop/ Surface Go/Surface Book, Anschluss: USB-A (5V/1A/5 Watt), Eingangsspannung: AC 230V, 50/60 Hz, 1A., mit weißer ÖED- Ladekontrollleuchte, Kabellänge: 1,5 m, Eurostecker (PA0309) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Camcorder Netzteil, Digicam Netzteil, Digitalkamera Netzteil, Netzteil Digicam, Netzteil Digitalkamera, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Stecker-Netzteile, Stecker-Netzteile, Notebooks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,51* | € 26,57* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,55* | € 26,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,74* | € 35,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 43,14* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|