Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1069102 Axt 355 mm 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000819592_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000819592_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     102-3058290-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069102
EAN/GTIN:
     6411501201614
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Fiskars 1069102 Axt 355 mm 750 g

Fiskars X-series X14 Universal axe XS blade

Kleine Universal-Axt der X-Serie für vielseitige Anwendungen.

Die kompakte X14 Universal Axt mit M-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper und ist meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken. Die innovative, ultrascharfe Klinge aus geschmiedetem Stahl wurde entwickelt, um das Holz effektiver zu zerteilen, und ist doppelt gehärtet, um ihre scharfe, präzisionsgeschliffene Schneide zu erhalten. Der ausgefeilte Klingenwinkel sorgt für saubere, leichte Schnitte auch durch frisches, harziges Holz. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, nach dem Schlag durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der umspritzte Axtkopf sorgt für eine untrennbare Verbindung mit dem Stiel. Zum praktisch unzerbrechlichen Design der X-series™ Äxte gehört ein leichter, bemerkenswert stabiler FiberComp™-Stiel, der Stöße absorbiert und einen hervorragenden Schlagschutz bietet. Der ergonomisch geschwungene Stiel hält Ihr Handgelenk in einer bequemen, neutralen Position und verfügt über einen strategisch strukturierten SoftGrip™ für einen sicheren Halt.

Ausstattung:
Die Fiskars X14 Universalaxt ist ideal zum Entasten, Hacken und für Anzündholz sowie zur allgemeinen Gartenpflege und für Zimmermannsarbeiten
Neues, verbessertes Klingendesign; die dünne, breite Klingenkante sorgt für saubere, leichte Schnitte in frischem, harzigem Holz wie Fichte und Kiefer
Der spezielle Klingenschliff bietet eine schärfere Kante für besseren Kontakt und sauberere Schnitte
Die doppelt gehärtete Klinge aus geschmiedetem Stahl bewahrt ihre scharfe Kante länger
Die reibungsarme Klingenbeschichtung gleitet durch das Holz und schützt vor Rost
Überaus sichere, unverlierbare Verbindung von Axtkopf und Stiel
Die ultraleichte & langlebige FiberComp™ Stielkonstruktion ist praktisch unzerbrechlich und bietet hervorragenden Schlagschutz
Perfektionierte Gewichtsverteilung für mehr Kraft beim Auftreffen
Ergonomisch geschwungener Griff für eine neutrale, bequeme Handgelenksposition bei der Benutzung
Der strukturierte SoftGrip™ bietet einen komfortablen, sicheren Halt
Das mitgelieferte Futteral schützt Klinge und Benutzer
Entworfen in Billnäs, Finnland, auf der Grundlage von mehr als dreieinhalb Jahrhunderten Erfahrung mit den besten geschmiedeten Werkzeugen der Welt

Technische Daten:
Gewicht: 750 g · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 24 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Fiskars
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Axt
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt fiskars, fahrtenbeil, Fiskars, 1069102, X-series X14
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 40,49*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 41,74*
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 46,89*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 46,89*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.