Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1069102 Axt 355mm 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V365073
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069102
EAN/GTIN:
     6411501201614
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Die kompakte X14 Universal Axt mit M-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper und ist meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken. Die innovative, ultrascharfe Klinge aus geschmiedetem Stahl wurde entwickelt, um das Holz effektiver zu zerteilen, und ist doppelt gehärtet, um ihre scharfe, präzisionsgeschliffene Schneide zu erhalten. Der ausgefeilte Klingenwinkel sorgt für saubere, leichte Schnitte auch durch frisches, harziges Holz. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, nach dem Schlag durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der umspritzte Axtkopf sorgt für eine untrennbare Verbindung mit dem Stiel. Zum praktisch unzerbrechlichen Design der X-series™ Äxte gehört ein leichter, bemerkenswert stabiler FiberComp™-Stiel, der Stöße absorbiert und einen hervorragenden Schlagschutz bietet. Der ergonomisch geschwungene Stiel hält Ihr Handgelenk in einer bequemen, neutralen Position und verfügt über einen strategisch strukturierten SoftGrip™ für einen sicheren Halt.
Features:
Kleine Universal-Axt der X-Serie für vielseitige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
355 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Axt
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt fiskars, fahrtenbeil, Fiskars, X-series X14
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,36*
€ 40,49*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 41,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 46,89*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 46,89*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.