Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GK K NV Gipskartondübel 22 mm 045473 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-3065868-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045473
EAN/GTIN:
     8590369454733
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Fischer GK K NV Gipskartondübel 22 mm 045473 1 Set

Gipskartondübel GK

Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug.
Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung.
Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge.
Optimal für Serienmontage.Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren.

Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.

Ausstattung:
Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug · Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · Optimal für Serienmontage.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm

Lieferumfang:
10 x Gipskartondübel GK
1 x Setzwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Marke:
Fischer
Außen-Durchmesser:
6 mm
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, 045473, GK K NV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 3,20*
5
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,38*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,45*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,56*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.