Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Dawn Moderationskarte farbig sortiert, Violett, Rot rechteckig 200 mm x 100 mm 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449t.jpg
Artikel-Nr.:
     102-3125113-BP
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112501520
EAN/GTIN:
     4013695066967
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Magnetoplan Dawn Moderationskarte farbig sortiert,Violett,Rot rechteckig 200 mm x 100 mm 250 St.

magnetoplan Kommunikationskarten, Set "Dawn", 250 Stk. FSC-Papier, kunststofffrei verpackt

250 Karten (5 x Rot/Violettöne)
Format: rechteckig
FSC®-zertifiziert
Aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert

Als weltweit erster Hersteller von visuellen Kommunikationsmitteln bietet magnetoplan® jetzt eine umweltfreundliche Innovation im Bereich Kommunikationskarten an: Das gesamte Sortiment ist FSC®-zertifiziert und wird komplett kunststofffrei verpackt. Die Karten überraschen in einem grandios modernen Farbkanon, hergestellt aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert. Beschreibbar sind die neuen Kommunikationskarten mit handelsüblichen Markern und Stiften sowie magnetoplan Kreide- und Glasboardmarkern PRO+. Bringen Sie jetzt Ihre Ideen + Gedanken nachhaltig zum Leuchten mit den farbstarken, FSC®-zertifizierten magnetoplan® Kommunikationskarten. Set "Dawn", 250 St.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 250 · Grammatur: 120 g/m² · Herstellerfarbe: farbig sortiert,Violett,Rot · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Sonderform: rechteckig · Zertifizierung: Forest Stewardship Council

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
farbig sortiert | Violett | Rot
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Magnetoplan
Anzahl der Blätter:
250
Grammatur:
120 g/m²
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe:
mehrfarbig | violett | rot
Sonderform:
rechteckig
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Moderationskarte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 23,59*
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 23,60*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 24,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 25,61*
€ 7,95*
ab € 22,84*
€ 32,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
112501570
ab € 15,94*
Sonstiges
magnetoplan
112501530
ab € 18,46*
Sonstiges
magnetoplan
112501550
ab € 18,41*
Sonstiges
magnetoplan
112501560
ab € 15,96*
Sonstiges
magnetoplan
112501540
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.