Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Rainbow Moderationskarte farbig sortiert, Rot, Orange, Gelb rechteckig 200 mm x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449u.jpg
Artikel-Nr.:
     102-3125114-BP
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112501540
EAN/GTIN:
     4013695066981
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Magnetoplan Rainbow Moderationskarte farbig sortiert,Rot,Orange,Gelb rechteckig 200 mm x 100 mm 250 St.

magnetoplan Kommunikationskarten, Set "Rainbow", 250 Stk. FSC-Papier, kunststofffrei verpackt

250 Karten (5 x Rot/Orange/Gelbtöne)
Format: rechteckig
FSC®-zertifiziert
Aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert

Als weltweit erster Hersteller von visuellen Kommunikationsmitteln bietet magnetoplan® jetzt eine umweltfreundliche Innovation im Bereich Kommunikationskarten an: Das gesamte Sortiment ist FSC®-zertifiziert und wird komplett kunststofffrei verpackt. Die Karten überraschen in einem grandios modernen Farbkanon, hergestellt aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert. Beschreibbar sind die neuen Kommunikationskarten mit handelsüblichen Markern und Stiften sowie magnetoplan Kreide- und Glasboardmarkern PRO+. Bringen Sie jetzt Ihre Ideen + Gedanken nachhaltig zum Leuchten mit den farbstarken, FSC®-zertifizierten magnetoplan® Kommunikationskarten. Set "Rainbow", 250 St.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 250 · Grammatur: 120 g/m² · Herstellerfarbe: farbig sortiert,Rot,Orange,Gelb · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Sonderform: rechteckig · Zertifizierung: Forest Stewardship Council

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
farbig sortiert | Rot | Orange | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Magnetoplan
Anzahl der Blätter:
250
Grammatur:
120 g/m²
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe:
mehrfarbig | rot | orange | gelb
Sonderform:
rechteckig
Produkt-Art:
Moderationskarte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 23,57*
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 23,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 24,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 25,59*
€ 7,95*
ab € 23,29*
€ 33,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
112501520
ab € 15,87*
Sonstiges
magnetoplan
112501570
ab € 15,94*
Sonstiges
magnetoplan
112501530
ab € 18,46*
Sonstiges
magnetoplan
112501550
ab € 18,41*
Sonstiges
magnetoplan
112501560
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.