Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationskarte Sea 112501550 200x100mm sort. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/449/y000449r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154038099
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112501550
EAN/GTIN:
     4013695066998
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Bringen Sie Ihre Ideen + Gedanken zum Leuchten mit einmalig frischen und fein komponierten Farbspielen. Die farbstarken magnetoplan Kommunikationskarten verleihen Ihren Ideen und Gedanken einen einzigartigen, erfrischenden und unvergesslichen Rahmen, der das Wesentliche stets im Blick behält. Färbung aus 100 % pflanzlichen Farben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sea Dusk
Sonderform:
Rechteck
Maße:
20 x 10 cm (B x H)
Grammatur:
120
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte Sea Dusk
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan moderationskarten set, kommunikationskarten magnetoplan, kommunikationskarte sortiert, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 27,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,41*
€ 27,03*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,88*
€ 32,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
112501520
ab € 15,87*
Sonstiges
magnetoplan
112501570
ab € 15,94*
Sonstiges
magnetoplan
112501530
ab € 18,46*
Sonstiges
magnetoplan
112501560
ab € 15,96*
Sonstiges
magnetoplan
112501540
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.