Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3199676-BP Herst.-Nr.: SBN390 EAN/GTIN: 3250615510303 |
| |
|
| | |
| Ausschalter 3polig 100 A 3 Schließer 400 V Hager SBN390
Hager SBN390 Ausschalter 100A 3Schließer 400VAC 3PLE
Ausschalter 100A 3 Schließer 400V AC 3PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Technische Daten: Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 100 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig
Weitere Informationen: | | Nennstrom - gerundet: | 100 A | Kontaktart (LOV): | 3 Schließer | Nennstrom: | 100 A | Nennspannung: | 400 V | Polzahl: | 3 | ETIM FeatureGroupID: | EC001545 | Produkt-Art: | Ausschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,33* | € 33,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,78* | € 110,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 92,06* | € 111,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 97,47* | € 115,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,88* | € 166,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|