Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 917.0255 Steckschlüsselsatz 1/4", 3/8", 1/2" 917.0255
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3206154-BP
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
917.0255
EAN/GTIN:
4042146907559
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
KS Tools 917.0255 Steckschlüsselsatz 1/4",3/8",1/2" 917.0255
1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg
• 6-kant
• FlankTraction-Profil
• matt satiniert
• Chrom Vanadium
• in stabilem Kunststoffkoffer
Technische Daten:
Antrieb: 1/4",3/8",1/2" · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
KS Tools
Antrieb:
1/4" | 3/8" | 1/2"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
KS Tools
,
917.0255
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
8562
€ 4,90*
ab € 80,45*
€ 100,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 100,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,88*
€ 111,25*
Lager 260
8 Tage
17148
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 114,37*
Lager 102
1 Tag
879
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 127,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, 1/2" x 5/16", 38mm
KS Tools
911.4351
ab € 3,38*
Sonstiges
1/2" Kardangelenk
KS Tools
911.1250
ab € 5,05*
Sonstiges
1/2" Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M
KS Tools
911.1233
ab € 2,36*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
917.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 20mm
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen