Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter PFNF.050.2 PFNF.050.2 SMD-Sicherung 0.50 A 13.2 V/DC Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306350-BP
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFNF.050.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Schurter PFNF.050.2 PFNF.050.2 SMD-Sicherung 0.50 A 13.2 V/DC Inhalt 1 St.

Schurter Serie PFNF SMD PTC

selbständig rücksetzende Sicherungsbauelemente
geringe Verlustleistung durch geringen Widerstand im Normalbetrieb
Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss von Geräten
Die Wirkungsweise begründet sich auf den PTC-Effekt. Im Normalbetrieb ist der Widerstand des Bauelementes sehr gering, so dass nur geringe Leistungsverluste auftreten. Im Fehlerfall, z. B. Kurzschluss oder Überstrom, erhöht sich der Widerstandswert dieses Bauteils und schützt das Gerät. Nach Beseitigung des Fehlers und abgeschalteter Versorgungsspannung, kehrt das Bauelement schnell in seinen niederohmigen Zustand zurück
direkt lötbar auf Leiterplatte

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 100 A · Nennspannung: 13.2 V/DC · Nennstrom: 0.50 A · Produktabmessung, Länge: 3.40 mm · Trenn-Schaltstrom: 100 A · Weitere technische Daten: Serie: PFNF
Abmessung: Länge: 3,4 mm
Abmessung: Breite: 1,8 mm
Abmessung: Höhe: 0,85 mm
Nennspannung bei 50/60Hz: 13.2 V DC
Nennstrom: 0,5 A
Approbationen: cULus,TÜV,CE
Bauform: 1206
Kontaktmaterial: vernickelt und vergoldet
Anwendungen: Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss von Geräten|ideal für den Einsatz für USB-Anschlussschutz, Hauptplatinen für PC's, PDA's, Digitalkameras, Anschlussschutz von Spielkonsolen
Hinweis: Diese Bauteile sind für den Schutz gegen Überstrom und Übertemperaturen ausgelegt; nicht für dauerhafte sich wiederholende Schaltvorgänge.|Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.
Anschlussart: SMD
Betriebstemperaturbereich, Min.: -40 °C
Betriebstemperaturbereich, Max.: 85 °C
Abschaltstrom, Max.: 100 A
max. Widerstand 1 Stunde nach Abschaltvorgang: 700 mOhm
Auslösezeit bei angegebenem Bezugsstrom IS: 0,1 s
Verlustleistung, max.: 0,4 W
Lötbarkeit: 245 °C / 3 s

Hinweis:
Diese Bauteile sind für den Schutz gegen Überstrom und Übertemperaturen ausgelegt; nicht für dauerhafte sich wiederholende Schaltvorgänge.|Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
3.40 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Schurter
Typ (Hersteller-Typ):
PFNF.050.2
Nennstrom:
0.50 A
Nennspannung:
13.2 V/DC
Ausschaltvermögen:
100 A
Trenn-Schaltstrom:
100 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, schurter smd-sicherung 500ma, kaltleiter, smd-sicherung 500ma, Schurter, PFNF.050.2, G-Schmelzeinsatz, Glassicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
3000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,45*
Lager 102
1190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,29*
€ 91,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.