Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 13,2VDC; PCB,SMT; 3,2x1,6mm; PFNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PFNF.050.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFNF.050.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 13,2V DC
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206
Nennstrom: 0,5A
Anwendung der Sicherungen: Spielekonsolen;PC Hauptplatinen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 3,2x1,6mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 0,7Ω
Max. Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: PFNF
Sicherung-Aart: Mini
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
Lager 2805
3000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
1190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,29*
€ 91,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.