Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 13 V (DC), 100 A, 1 A (Trip), 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 13 V (DC), 100 A, 1 A (Trip), 500 m
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 13 V (DC), 100 A, 1 A (Trip), 500 m
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1206, 13 V (DC), 100 A, 1 A (Trip), 500 m
Artikel-Nr.:
     4502-50G572
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFNF.050.2
EAN/GTIN:
     4099889119749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 1206 Typ Schurter PFNF. Oberflächenmontierbare PTC-Sicherung 1,6 x 3,2 mm
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1 A
Bauform:
SMD 1206
Haltestrom:
500 mA
Nennspannung (DC):
13 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, schurter smd-sicherung 500ma, kaltleiter, smd-sicherung 500ma, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
3000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
1190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,29*
€ 91,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.