Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Brombeer 2 Bügel 291400BRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-332264-BP
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400BRO
EAN/GTIN:
     9003263557800
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Brombeer 2 Bügel 291400BRO

Bene Ordner Standard A4/291400BRO brombeer

Kunststoff-Ordner Format DIN A4, Rückenbreite: 80 mm, Hebelmechanik.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Brombeer · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Nein · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Forest Stewardship Council

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bene
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Farbe des Rückens:
Brombeer
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 2,52*
2 Tage
127
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
3 Tage
390
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 2,76*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
211114620
ab € 0,69487*
Zubehör
k.A.
211104620
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.