Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103993 Papierkorb 29 l Kunststoff Schwarz, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-335205-BP
Herst.-Nr.:
     H6103993
EAN/GTIN:
     4012086052039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Helit H6103993 Papierkorb 29 l Kunststoff Schwarz,Blau 1 St.

helit Papierkörbe/H6103993 20L + 9L schwarz/blau

Duo-System-Papierkorb mit umlaufendem Griffrand mit Deckel für Papieraufnahme 20 l für Nass- und sonstige Abfälle 9 l.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 29 l · Form (Office): oval · Griffrand vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Anzahl Sortierfächer: 2 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Papierkorb the double

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
Helit
Farbe:
schwarz | blau
Griffrand vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Form (Office):
oval
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Papierkorb the double
Fassungsvermögen:
29 l
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,19*
€ 22,97*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,97*
€ 23,43*
9 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,46*
€ 24,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,52*
€ 28,48*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163424017
ab € 0,01391*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,44*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.