Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,30l,HDPE,Stärke 9 µm,LxB 600x490mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202044
202044
202044
Artikel-Nr.:
     827-202044
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0440
EAN/GTIN:
     4025648100130
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 30 l
  • Aus 9 µm starkem Hochdruck-Polyethylen
  • Länge x Breite 600 x 490 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Mülleimerbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Inhalt:
30 l
Stärke:
9 µm
Länge:
600 mm
Breite:
490 mm
Farbe:
transparent
Mindestmenge:
1
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllentsorgung, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,49*
€ 63,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.