Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 09939 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 09939 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Reinweiß
Artikel-Nr.:
     102-365193-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     09939
EAN/GTIN:
     4011150099390
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Heidemann 09939 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Reinweiß

Kabelkanal Reinweiss 15x15 mm

15 mm Aufbauhöhe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: heidemann kabelkanal 10x10x2m, installationskanal weiß, installationskanal, 4011150099390, Heidemann, 09939, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,49*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.