Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up 36700 H0 Diesellok DHG 700 DHG 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-403826-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     36700
EAN/GTIN:
     4001883367002
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Märklin Start up 36700 H0 Diesellok DHG 700 DHG 700

H0 Diesellok DHG 700

Blinklicht auf dem Führerhausdach

Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700. Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Kupplungshaken. LüP.: 112 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): DHG 700 · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 112 mm · Strom-System: Digital AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin Start up
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
112 mm
Herst.-Teilenr.:
36700
Ausführung (allgemein):
DHG 700
Strom-System:
Digital AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04001883367002, 4001883367002, Märklin Start up, 36700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,63*
€ 90,54*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 91,55*
€ 3,50*
ab € 87,19*
€ 106,09*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 135,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4624
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.