Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 36700 - HO (1:87) - Beide Geschlechter - 15 Jahr(e) - 11,2 cm (36700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2484109
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     36700
EAN/GTIN:
     4001883367002
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0

Produkttext

Vorbild: Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700. Modell: Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Kupplungshaken. Länge über Puffer 11,2 cm.

Blinklicht auf dem Führerhausdach.

Hauptmerkmale

Design  
Maßstab  HO (1:87)
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Mindestalter  15 Jahr(e)
Anzahl Teile  1 Stück
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Materialien  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11,2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Maßstab:
HO (1:87)
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Mindestalter:
15 Jahr(e)
Anzahl Teile:
1 Stück
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Materialien:
Metall
Breite:
11,2 cm
Weitere Suchbegriffe: 36700, märklin, mrklin, start, diesellok, 1:87, beide, geschlechter, jahr(e, jahre, jahr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,63*
€ 90,54*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 91,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,19*
€ 106,09*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 135,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4624
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.