Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up 36700 H0 Diesellok DHG 700 DHG 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046670
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     36700
EAN/GTIN:
     4001883367002
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Märklin Start up 36700 H0 Diesellok DHG 700 DHG 700

Blinklicht auf dem Führerhausdach

Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700. Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Kupplungshaken. LüP.: 112 mm.

Herst.-Teilenr.: 36700
Baugröße: H0
Stromsystem: Digital AC
LüP / LüK: 112 mm
Bauart: Diesellok
Altersklasse: ab 15 Jahre
Ausführung: DHG 700
Hersteller-Nr.: 36700
EAN: 4001883367002
Klemmbereich: 4 - 20 mm
Befestigungsloch-Ø: 4,5 mm
Passend für Klettband: 7,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 4001883367002, Märklin Start up, 36700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,63*
€ 90,54*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 91,55*
€ 3,50*
ab € 87,19*
€ 106,09*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 135,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4624
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.