Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up 36700 H0 Diesellok DHG 700 DHG 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W72658
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     36700
EAN/GTIN:
     4001883367002
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700. Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Kupplungshaken. LüP.: 112 mm.
Features:
Blinklicht auf dem Führerhausdach
Weitere Informationen:
Ausführung:
DHG 700
LüP / LüK:
112 mm
Herst.-Teilenr.:
36700
Stromsystem:
Digital AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Weitere Suchbegriffe: Märklin Start up
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,13*
€ 84,30*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 84,31*
€ 3,50*
ab € 80,55*
€ 99,51*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 136,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4624
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.