Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-U11B Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 90 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-419455-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU11B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524909081
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-U11B Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 90 x 120 mm

Sony LCS-U11B Kameratasche

Platz für Kamera oder Camcorder, Akku und Speicherkarte
Gepolsteter Tragegurt
Einfacher Zugriff dank großer Abdeckung

Einfacher Zugriff dank großer Abdeckung - Die große Abdeckung bietet einfachen Zugriff auf Ihre Ausrüstung und schützt Ihre Kamera bzw. Ihrem Camcorder vor Regen oder Sand. · Dank des Schnellverschlusses verpassen Sie keine Aufnahme mehr! - Greifen Sie ohne komplizierten Verschluss im Handumdrehen auf Ihre Kamera oder Ihren Camcorder zu.

Ausstattung:
Immer alle Ausrüstung parat - Zwei Innentaschen bieten Platz für Akku und Speicherkarte · Robustes Design für einfachen Transport - Die stabile Tasche aus Neoprenstoff™ bietet sicheren Schutz für Ihren Camcorder · Zum Transport des Kamera-Kits für Ihre NEX oder SLT - In der Tasche können Sie auch Ihre NEX- oder SLT-Kamera und das zugehörige Objektiv transportiert werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Material: Neopren · Passend für Marke (Kamera): Sony · Passend für Modell (Kamera): Sony Alpha · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Sony
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Passend für Modell (Kamera):
Sony Alpha
Material:
Neopren
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Camcorder, Videocamera, Videokamera, camcorder sony, camcorder, kameratasche schwarz, 027242860988, Sony, LCSU11B.SYH, LCS-U11B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 29,46*
€ 4,00*
ab € 24,08*
€ 33,25*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 39,30*
€ 3,50*
ab € 33,73*
€ 44,85*
3 Tage
5
€ 10,00*
ab € 34,97*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.