Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-U11B Universal-Kameratasche für Camcorder und NEX schwarz (LCSU11B.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCS-U11
Sony LCS-U11
Sony LCS-U11
Artikel-Nr.:
     2753M-1525597
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU11B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524909081
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS-U11B Universal-Kameratasche für Camcorder und NEX schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCSU11B.SYH
EAN  4905524909081

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS U11 - weiche Tasche für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Produkttyp  Weiche Tasche für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17 cm x 10 cm x 13 cm
Gewicht  215 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Sony Alpha 5100, DCR-SX22, DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-H200, DSC-H300, DSC-RX1R, DSC-RX100M2, DSC-TX30, DSC-WX220, DSC-WX300, DSC-WX350, DSC-W810, DSC-W830, HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX280E, HDR-CX320E, HDR-CX405, HDR-CX410VE, HDR-GW66VE, HDR-MV1, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ240E, HDR-PJ320E, HDR-PJ330E, HDR-PJ410, HDR-PJ420VE, HDR-PJ530E, HDR-PJ620, HDR-PJ650VE, HDR-PJ780VE, HDR-PJ810E, HDR-TD30VE, HDR-X220E, NEX-3

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  17 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  13 cm
Gewicht  215 g
Material  Neopren
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Weiche Tasche
Empfohlene Verwendung  Für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Tragegurt  Handgriff, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer  Batterieladegerät, Batterien, Memory-Karte, Kabel
Funktionen  Interne Aufbewahrung für Memory Stick, sandgeschützt, einstellbare Partition, regendicht, 3 externe Seitentaschen
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony Alpha 5100, DCR-SX22, DSC-HX50, DSC-HX50V, DSC-H200, DSC-H300, DSC-RX1R, DSC-RX100M2, DSC-TX30, DSC-WX220, DSC-WX300, DSC-WX350, DSC-W810, DSC-W830, HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX280E, HDR-CX320E, HDR-CX405, HDR-CX410VE, HDR-GW66VE, HDR-MV1, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ240E, HDR-PJ320E, HDR-PJ330E, HDR-PJ410, HDR-PJ420VE, HDR-PJ530E, HDR-PJ620, HDR-PJ650VE, HDR-PJ780VE, HDR-PJ810E, HDR-TD30VE, HDR-X220E, NEX-3

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
17 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
13 cm
Material:
Neopren
Farbe:
Schwarz
Typ:
Weiche Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für digitalen Fotoapparat/Camcorder
Tragegurt:
Handgriff, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer:
Batterieladegerät, Batterien, Memory-Karte, Kabel
Entwickelt für:
Sony
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Camcorder, Videocamera, Videokamera, camcorder sony, camcorder, kameratasche schwarz, sony, lcsu11bsyh, lcsu11b.syh, lcsu11b, u11b, lcsu11, kameratasche, videokrepšys, innenmaß, tasche, universalkameratasche, schwarz, videokrepys, innenma, universal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 29,46*
€ 4,00*
ab € 24,08*
€ 33,25*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 39,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,73*
€ 44,85*
3 Tage
5
€ 10,00*
ab € 34,97*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.