Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2620x0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Energiesparlampe, Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431861-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2620x0709
EAN/GTIN:
     4012096003861
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schnurdimmer ehmann
Ehmann 2620x0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Energiesparlampe,Halogenlampe,Glühlampe Schwarz

Schnurdimmer Eco Mobil 7-110 W

Wird vor die zu dimmende Lampe in die Steckdose gesteckt. Die Lampe wird mit dem Druckschalter des Schnurdimmers Ein-/Ausgeschaltet und über den Schieberegler stufenlos gedimmt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 110 W · Anschluss-Leistung (min.): 7 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Energiesparlampe,Halogenlampe,Glühlampe · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Schaltleistung Energiesparlampen: 7 - 110 W · Schaltleistung Glühlampe: 7 - 110 W · Schaltleistung Halogenlampe: 7 - 110 W · Schaltleistung LED-Lampe: 7 - 110 W

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Ehmann
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Energiesparlampe | Halogenlampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
110 W
Anschluss-Leistung (min.):
7 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
7 - 110 W
Schaltleistung Halogenlampe:
7 - 110 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
7 - 110 W
Schaltleistung LED-Lampe:
7 - 110 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: schnurdimmer, 04012096003861, 4012096003861, Ehmann, 2620x0709, Lumeo ECO Mobil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,34*
€ 73,56*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 73,58*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 124,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.517
ab € 0,0658*
Sonstiges
TRU Components
1576508
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.