Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2620x0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Energiesparlampe, Halogenlampe, Glühlampe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040571
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2620x0709
EAN/GTIN:
     4012096003861
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schnurdimmer ehmann
Ehmann 2620x0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Energiesparlampe, Halogenlampe, Glühlampe Schwarz

Wird vor die zu dimmende Lampe in die Steckdose gesteckt. Die Lampe wird mit dem Druckschalter des Schnurdimmers Ein-/Ausgeschaltet und über den Schieberegler stufenlos gedimmt.

Produkt-Art: Schnurdimmer
Betriebsspannung: 230 V
Anschluss-Leistung (min.): 7 W
Geeignet für: mechanischer Transformator
Anschluss-Leistung (max.): 110 W
Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe + Energiesparlampe + Halogenlampe + Glühlampe
Schaltleistung (LED-Lampe): 7 - 110 W
Schaltleistung (Energiesparlampen): 7 - 110 W
Schaltleistung (Glühlampe): 7 - 110 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 7 - 110 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellänge: 1.80 m
Farbe: schwarz
Kategorie: Schnurdimmer
Hersteller-Nr.: 2620x0709
EAN: 4012096003861
HDMI zu VGA+Klinke

Weitere Suchbegriffe: schnurdimmer, 4012096003861, Ehmann, 2620x0709, Lumeo ECO Mobil, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,34*
€ 73,56*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 73,58*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 124,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.517
ab € 0,0658*
Sonstiges
TRU Components
1576508
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.