Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2620x0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Energiesparlampe, Halogenla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29689
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2620x0709
EAN/GTIN:
     4012096003861
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schnurdimmer
Wird vor die zu dimmende Lampe in die Steckdose gesteckt. Die Lampe wird mit dem Druckschalter des Schnurdimmers Ein-/Ausgeschaltet und über den Schieberegler stufenlos gedimmt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.80 m
Schaltleistung (Energiesparlampen):
7 - 110 W
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe + Energiesparlampe + Halogenlampe + Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
110 W
Anschluss-Leistung (min.):
7 W
Geeignet für:
mechanischer Transformator
Schaltleistung (LED-Lampe):
7 - 110 W
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schaltleistung (Halogenlampe):
7 - 110 W
Schaltleistung (Glühlampe):
7 - 110 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 04012096003861, Ehmann, Lumeo ECO Mobil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,18*
€ 73,81*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 73,82*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 124,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.517
ab € 0,0658*
Sonstiges
TRU Components
1576508
ab € 0,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.