Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talema DPO-1,0-100 DPO-1,0-100 Drossel Ringkern radial bedrahtet 100 µH 1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433394-BP
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     DPO-1,0-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 100 μh
drosselspule
Drossel DPO

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Induktivität (L): 100 µH · Induktivität-Besonderheiten: Ringkern · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 1 A · Produkt-Art: Drossel · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DPO-1,0-100

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
Talema
Induktivität-Besonderheiten:
Ringkern
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
DPO-1|ツ|0-100
Nennstrom:
1 A
Induktivität (L):
100 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Talema, DPO-1, 0-100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,09*
Lager 102
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
6 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.