Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talema DPO-1,0-100 DPO-1,0-100 Drossel Ringkern radial bedrahtet 100 µH 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W22201
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     DPO-1,0-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 100 μh
drosselspule

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
15 mm
Typ:
DPO-1,0-100
Nennstrom:
1 A
Induktivität (L):
100 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Besonderheiten:
Ringkern
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Talema, DPO-1, 0-100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,09*
1 Tag
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
6 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.