Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Talema DPO-1,0-100 Drossel Ringkern radial bedrahtet 100 µH 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039048
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     DPO-1,0-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 100 μh
drosselspule
5er Pack Talema DPO-1,0-100 Drossel Ringkern radial bedrahtet 100 µH 1A

Kategorie: Drossel
Besonderheiten: Ringkern
Bauart: radial bedrahtet
Induktivität (L): 100 µH
Nennstrom: 1 A
Höhe: 8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: DPO-1,0-100
Produkt-Art: Drossel
Hersteller-Nr.: DPO-1,0-100
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: Talema, DPO-1, 0-100, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,09*
1 Tag
50
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
Lager 1039
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.