Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25310020 Flexrohr EN20 50 m Grau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456223-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310020
EAN/GTIN:
     4013960180862
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
FRAE FFKUS-EM-F20 GRAU 50M

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht und Kunststoffmantel aus PVC, nicht flammenausbreitend in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation, ebenso bei tiefen Temperaturen im Erdreich. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm, Klassifizierung: 33412

Technische Daten:
Druckfestigkeit: 750 N · Größe (Installationsrohr): EN20 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Flexrohr · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur-Beständigkeit: -25 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN20
Druckfestigkeit:
750 N
Temperatur-Beständigkeit:
-25 °C bis +60 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
pro Packung
€ 4,99*
ab € 29,73*
€ 38,37*
3 Tage
46
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,48*
€ 53,26*
pro Packung
€ 4,80*
ab € 41,71*
€ 53,32*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,08*
€ 53,60*
Lager 102
7950
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 71,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,85*
€ 85,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,22*
€ 84,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,19*
€ 78,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,34*
€ 74,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,52*
€ 67,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25957025
ab € 1,02425*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.