Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C315C104M5U5TA7303+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 50 V 20 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458211-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kemet C315C104M5U5TA7303+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 50 V 20 % 1 St.

Keramik-Kondensator C3

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Z5U · Nennspannung: 50 V · Rastermaß: 2.54 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Z5U
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
C315C104M5U5TA7303+
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0971*
Lager 102
563
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,184*
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,0702*
€ 0,4712*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.