Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466297
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043692968
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 5.33mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
5.33mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1466297, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C104M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0971*
1 Tag
563
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,184*
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,0702*
€ 0,4712*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,0946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.