Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C315C104M5U5TA7303+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 50V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36599
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
C315C104M5U5TA7303+
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.1 µF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
Z5U
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0971*
1 Tag
563
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,184*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,0702*
€ 0,4712*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.