Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C315C104M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0971*
1 Tag
563
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,184*
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0702*
€ 0,4712*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.