Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TSD 04 SAC Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.4 - 0.4 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467814-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208429
EAN/GTIN:
     4046356014519
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Phoenix Contact TSD 04 SAC Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.4 - 0.4 Nm

TSD 04 SAC - Drehmomentschraubendreher

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-Steckverbinder

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 0.4 Nm · Drehmoment (min.): 0.4 Nm · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,voreingestellt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | voreingestellt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Drehmoment (max.):
0.4 Nm
Drehmoment (min.):
0.4 Nm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,15*
€ 56,24*
€ 5,95*
ab € 44,30*
€ 56,26*
€ 5,46*
ab € 44,31*
€ 56,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,07*
€ 57,21*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,89*
Sonstiges
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.