Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorcontroller
>
Artikel
Eaton DILEM-10-G(24VDC) Schütz 3 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-507236-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
010213
EAN/GTIN:
4015080102137
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILEM-10-G(24VDC) Schütz 3 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.
Leistungsschütz DILEM
Mit dem DILEM können Motoren bis 4 kW zuverlässig gesteuert werden. Kompakte Abmessungen für kleine Einbauräume.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 9 A · Leistung: 4 kW · Nennspannung: 24 V/DC · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILEM,Eaton Serie DILE · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte Haupt- und Hilfsstrombahnen: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: +80 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILEM | Eaton Serie DILE
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEM-10-G(24VDC)
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
4 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Relais
>
Sonstige Relais
Weitere Suchbegriffe:
Kleinschütz
,
Koppelschütz
,
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motor-Controller
,
Motorcontroller
,
Motorsteuerungen
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
eaton hauptschütz
,
hauptschütz
,
leistungsschütz 3 schließer
,
4015080102137
,
Eaton
,
010213
,
DILEM-10-G(24VDC)
,
467-9379
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
2 Tage
64
€ 8,90*
ab € 19,37*
€ 24,78*
Lager 5497
2 Tage
81
€ 4,98*
ab € 19,45*
€ 24,95*
Lager 6808
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 24,38*
€ 31,04*
Lager 1788
9 Tage
3
€ 4,45*
ab € 25,46*
€ 32,25*
Lager 102
2 Tage
410
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 63,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
049823 - 22DDILE
Eaton
049823
ab € 17,04*
Zubehör
Eaton 11DILE Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010224
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton 22DILE Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton 22DILEM Hilfsschalter 2 Öffner, 2 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
010112
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton 40DILE Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010304
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 2-polig, 2 Öffner Verschluss vorn 4 A, 600 V
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 2,6 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 10 A, 45mm x 47mm
Eaton
014752 ZE-12
ab € 30,36*
Zubehör
Eaton Elektromechanisches Relais für DILK…, DILL…, DILM…, DILMF…, DILMP…
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,40*
Zubehör
Eaton HDILE Plombiervorrichtung 1 St.
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 2,5 A dc, 4 A ac, 220
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton MVS-WB-EM Verdrahtungssatz 1 St.
Eaton
220209
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton ZE Eaton Moeller Überlastrelais, 1 Schließer/1 Öffner / 1,5 A
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,40*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-4 1 St.
Eaton
014518
ab € 27,09*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-6 1 St.
Eaton
014565
ab € 30,27*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-9 1 St.
Eaton
014708
ab € 30,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen