Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 15.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507251-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290058
EAN/GTIN:
     4015082900588
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 15.5 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 15.5 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 7.5 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 5000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM15-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
15.5 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
7.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 4015082900588, Eaton, 290058, DILM15-10(230V50HZ, 240V60HZ)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,41*
€ 36,13*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 28,53*
€ 36,18*
€ 4,00*
ab € 32,64*
€ 41,04*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 32,64*
€ 41,05*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,64*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,83*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,43*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
109400
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,58*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.