Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 3 kW 230 V/AC 7 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507279-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276550
EAN/GTIN:
     4015082765507
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 3 kW 230 V/AC 7 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 7 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 3 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM7-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
7 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
3 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 18,09*
€ 23,26*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 18,17*
€ 23,45*
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 18,65*
€ 23,97*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 18,78*
€ 24,15*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,73*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,56*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,33*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,53*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,87*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,47*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,44*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,67*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,83*
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.