Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 208 - 480 V/AC 1 Wechsler Crouzet MWU 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507362-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873023
EAN/GTIN:
     3593150022314
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsrelais 208 - 480 V/AC 1 Wechsler Crouzet MWU 1 St.

Multifunktionales Relais zur Phasenüberwachung

Überwachung von Drehstromnetzen: Phasenfolge, Phasenausfall. Überwachung der eigenen Versorgungsspannung. Messung des Echteffektivwerts. Zustandsanzeige mittels LED.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 480 V/AC · Betriebsspannung min.: 208 V/AC · Funktionen (Relais): Drehstromnetz,Phasenüberwachung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): 1x105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 30x106 Schaltspiele · Messbereich (max.): 528 V/AC · Messbereich (min.): 183 V/AC · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 92.6 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20 · Weitere technische Daten: Hysterese: (Asymmetrie-Schwellwert/einstellbar) 5 - 15 % der eingestellen Un · Zulassungen: UL/ CSA/ GL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 17.5 x 92.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
92.6 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Crouzet
Schutzart:
Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Drehstromnetz | Phasenüberwachung
Typ (Hersteller-Typ):
MWU
Messbereich (max.):
528 V/AC
Messbereich (min.):
183 V/AC
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/DC
Betriebsspannung min.:
208 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
30x10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
1x10<sup>5</sup> Schaltspiele
Betriebsspannung (Bereich):
208 - 480 V/AC
Betriebsspannung max.:
480 V/AC
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 155,73*
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 155,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 160,16*
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 160,54*
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 162,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,93*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,75*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.